Zeta Plus(TM) 吸着デプスフィルター バイオキャップ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(4個) 注文コード 26321173 品番 BC0025L10SP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

実験室レベルのプロセス開発・スケールアップなどを目的にした少量ろ過に適用
生物製剤・バイオプロセス・製薬の分野に適当
Zeta Plus(TM)メディアを使用したカプセルフィルター
様々な実生産条件に柔軟に対応
使い捨てタイプ
用途に合わせて選択可能
3種類(25、1000、2000)のカプセルサイズ
オートクレーブ滅菌が可能
製薬グレード
プラスチックUSPクラスVI生物学的試験の基準に適合
ドラッグマスターファイル(DMF)に登録

ろ過精度(μm)(目安)0.75-4 材質セルロース,パーライト,レジン 最高使用温度(℃)40 ろ過面積(cm2)25 接続形状(端末)ルアーロック 用途製薬、バイオテクノロジー分野のラボ及びパイロットプラント、細胞培養液からの細胞、細胞破片の除去、細胞培養液の清澄ろ過、DNA除去、脂質除去、エンドトキシン除去 等 ろ過記号10SP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする