曜日別特売
BC0025L30LA Zeta Plus(TM) 吸着デプスフィルター バイオキャップ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア) 26321225

BC0025L30LA Zeta Plus(TM) 吸着デプスフィルター バイオキャップ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア) 26321225
BC0025L30LA Zeta Plus(TM) 吸着デプスフィルター バイオキャップ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア) 26321225

Zeta Plus(TM) 吸着デプスフィルター バイオキャップ

商品レビューを投稿する
65日以内出荷返品不可65日以内出荷とは
ろ過精度(μm)(目安)0.6-2
接続形状(端末)ルアーロック
材質セルロース、レジン、酸洗浄済みケイソウ土
ろ過記号30LA
内容量1箱(4個)注文コード26321225品番BC0025L30LA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

実験室レベルのプロセス開発・スケールアップなどを目的にした少量ろ過に適用
生物製剤・バイオプロセス・製薬の分野に適当
Zeta Plus(TM)メディアを使用したカプセルフィルター
様々な実生産条件に柔軟に対応
使い捨てタイプ
用途に合わせて選択可能
3種類(25、1000、2000)のカプセルサイズ
オートクレーブ滅菌が可能
製薬グレード
プラスチックUSPクラスVI生物学的試験の基準に適合
ドラッグマスターファイル(DMF)に登録

用途
製薬、バイオテクノロジー分野のラボ及びパイロットプラント、細胞培養液からの細胞、細胞破片の除去、細胞培養液の清澄ろ過、DNA除去、脂質除去、エンドトキシン除去 等
ろ過精度(μm)(目安)0.6-2材質セルロース、レジン、酸洗浄済みケイソウ土最高使用温度(℃)40ろ過面積(cm2)25接続形状(端末)ルアーロックろ過記号30LA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする