ヤヨイ化学
ヤヨイ化学の 内装工事関連
ヤヨイ化学の 建築・内装工具
両面テープ5901
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
26321567
品番
353-734
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
粘着力が大変強く、また耐水性・耐候性がありますので、屋外での人工芝等の仮固定に適しています。
厚さ(mm)
1
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
15
粘着剤
ブチルゴム系
粘着力(N/10mm)
19.6
注意
※記載されている数値は目安であり保証値ではありません。試験施工を行い確認された上でご使用ください。