ヤヨイ化学
ヤヨイ化学の 内装工事関連
ヤヨイ化学の 建築・内装工具
和紙両面テープ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(20巻)
注文コード
26321585
品番
353-744
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
襖の椽の貼り付け等にご使用ください。
厚さ(mm)
0.136
テープ幅(mm)
15
テープ長さ(m)
20
粘着剤
アクリル系
粘着力(N/25mm)
18.1