※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
ヤヨイ化学
ヤヨイ化学の 内装工事関連
ヤヨイ化学の 建築・内装工具
両面テープ5320
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
26321628
品番
353-778
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
粗面への接着性に優れたカーペット固定用テープです。
厚さ(mm)
0.5
テープ幅(mm)
38
テープ長さ(m)
15
粘着剤
ゴム系
粘着力(N/10mm)
(弱)3.93、(強)4.71
注意
※記載されている数値は目安であり保証値ではありません。試験施工を行い確認された上でご使用ください。