約8年程前に「作業椅子 キャスター・樹脂トレー付」を購入させて頂き、低い位置での梱包作業時に使用してきましたが、この度キャスターのベアリングが壊れキャスターのみ全交換する為4つ購入させて頂きました。専用の交換パーツとして売られていたので迷う事もなく購入でき取り付けも簡単でした。まだまだ本体は使えますので大事に愛用していきたいです。
これ用のモノタロウの作業イスは、座席が柔らかくてお気に入りです。
でもこのキャスター部分が、壊れやすい。
キャスター単品の販売が始まって歓喜(笑)
使い続けま〜す。
価格的にリーズナブルなので不満の物差しが難しいのですが、車輪の軸にオイルを付けないとスムーズに動きません
角パイプに貫通穴開けるだけで取り付けできるので本来の目的だけでなく色々と使えます。ちなみにですが米国製高級ブランドの寝板のタイヤがダメになった時も無加工でこれ付けることが出来ました。
今まで使ってた物がガタガタになってしまい、補修用部品で使いました。バッチリ直って使いやすくなりました。買って良かったです。
ベアリングはガタガタです。タイヤセンターのシャフトもガタが大きく安いなりの粗悪品。
結構重宝して使っていましたが経過年数によりガタが出て交換部品があったので助かりました。
サイズ的にはokでした。しかし実際には車の重さで駄目になるかもまだわかりません。