- はさみ 剪定用 モノタロウ 26323438 - はさみ 剪定用 モノタロウ 26323438 - はさみ 剪定用 モノタロウ 26323438 - はさみ 剪定用 モノタロウ 26323438 - はさみ 剪定用 モノタロウ 26323438 - はさみ 剪定用 モノタロウ 26323438

はさみ 剪定用

(254件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード26323438 品番-
販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

枝の剪定作業に便利なハサミです。

全長(mm)約202 刃長(mm)約60 切断能力(mm)(生木)19 用途お庭での園芸鋏に。農作業に。 材質(刃部)合金鋼、(柄部)PVC 質量(g)約220 使用目的園芸、農作業 硬度HRC56±2
注意
※用途以外でのご使用はお止めください。
※鋭利な刃物ですので取扱いには十分ご注意ください。
※太い物や硬い物に使用したり横方向にコジらないようにしてください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、13人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:200312

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 254
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-15
用途:
剪定

安いがよく切れます。
これで耐久性が高いことに期待している。
満足いく商品です。

対象商品:
26323438
2025-12-03
用途:
剪定
建設業・工事業

無花果、茄子、ピーマンの剪定に使用しました。
径15_程度の枝でもサクサク切れます。
家庭菜園に使用するには十分だと思います。

2025-10-25
用途:
家庭菜園の枝切り
農・林・水産業

家庭菜園のナスやピーマンの枝切やズッキーニなどの収穫に使っています

対象商品:
26323438
2025-11-17
用途:
柑橘類の枝等剪定に使用
運輸・通信業

柄の部分が緑色よりも赤色の方が紛失防止になるかも 手のなじみが良い

2025-10-15
用途:
植木の剪定や夏野菜の茎を細切れにしたり柿やすだちの収穫作業などなど
農・林・水産業

値段のわりによく切れます。握りやすく、バネで戻るので作業が楽に行えます。お買い得の一品かも

2026-01-04
用途:
庭木の剪定作業
自動車・二輪車・自転車関連業

よく切れるし、握り心地もいいので気に入っていたが、使用中に突然開かなくなったので手元を見てみたらバネが失くなっていた。
ちょっと取り付けが甘いように感じる。
気に入っていただけに、ガラクタ同然になってしまったのが惜しい。

MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。品質改善に努めて参ります。

2025-11-14
用途:
柑橘類の枝等剪定に使用
運輸・通信業

握りの色 緑緑より赤色の方が紛失時 見つけやすい思います。

2025-07-24
用途:
観葉植物の剪定

屋内用の約1m高のドラセナのために購入。
これまで植物の世話、まして剪定などしたことがなく不安でしたが、握力に自信がなくてもシンプルで使いやすかったです。
幹の太い部分はさすがに力が要りスパっとはいきませんでしたが、細めの枝はスパスパ切れます。
まだ使い始めたばかりなので耐久性などは不明ですが、たまにしか使用しない等ならコスパよしで申し分ないと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
バネのみの取り扱いはありますか。
回答:
取り扱いはございません。
2人が参考にしています
2023-10-31
質問:
柄の部分はPVCとありますが、無垢のPVCの柄なのか、もしくはちゃんと芯材として金属が柄の末端まで入っていてPVCは包んでいるだけなのか知りたいです。
回答:
柄の部分は、金属をPVC被覆でくるんでおります。
2023-10-31
質問:
モノタロウブランドの剪定ばさみが何種類かありますが、違いを教えてください。
回答:
剪定能力や材質等が異なりますので、ご使用用途に合った商品をご選定ください。
2023-10-31
質問:
軍手をして使用したほうがいいですか。
回答:
軍手のご使用を推奨いたします。
鋭利な刃物ですので取り扱いには十分ご注意ください。
2023-10-31

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする