敷居用テープ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード26323956 品番381-611
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

敷居に貼るだけで建具のスベリが良くなり、さらに建具も敷居も減りが少なく長持ちします。

テープ幅(mm)21 テープ厚さ(mm)1 基材特殊ポリエチレン 剥離紙無し 厚さ(mm)約1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26323956
2024-12-30
用途:
敷居
松尾住宅機器 様 (建設業・工事業)

この辺りで販売している商品は18mm8m巻きしか置いていませんでした。21mmは隙間なくピッタリでした。安価で使い勝手もよかった品でまた、やっとリピートしたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする