タイムスイッチ TSE-2シリーズ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26324025 品番 TSE-2WB 8A
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥16,200 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

1分単位のプログラムが組めます。最大16点/日、TSE-2WA形は最大24点/週。
TSE-2WA形はウイークリー制御ができます。
外形寸法は分電盤協約寸法ブレーカ(JIS C 8201-2-1適合)50mm幅ですから分電盤にスッキリ組み込めます。また制御盤のIEC35mmレールにも取付可能です。
リチウム電池により充電なしで10年間(+20℃停電率50%以下)の停電補償ができます。
停電中でもON・OFF時刻の修正や時計の修正などの操作が可能です。
表示ユニット部が左右90°回転しますから分電盤協約寸法ブレーカと同一方向に取付けてもLCDによる表示項目が正面から読み取れます。
テストラン機能を搭載。取消ボタンと分ボタンを同時に3秒押すと、自分で設定したプログラムの動作確認ができます。(表示だけでなく実際に出力動作しますので、より確実なチェックができます)

定格電圧(V)AC100-220 仕様(時計の方式)水晶時計、(セットポイント数)最大24点(入、切各12点)、(プログラムセット方式)押ボタン、(ON/OFF最小間隔)1分、(電源回路とスイッチ回路の構成)別回路(無電圧) 質量(kg)0.2 アイボリー 取付方式(表面)IEC35mmレール 周波数(Hz)50-60両用 精度(スイッチ切替)±1秒、(時計)±15秒/月(周囲温度+20℃にて) 定格電流(A)8 表示(時刻)LCDによるデジタル表示 適合電線(mm2)IV2、皮むき長さ9mm 寿命(機械的)500万回、(電気的)5万回/AC250V 8A:抵抗負荷 消費電力(VA)(AC100V)1以下、(AC200V)4以下 動作周囲温度(℃)-10〜50 電圧許容範囲(V)AC85〜240 適合圧着端子丸形 JST V2-M3 制御周期1週間 停電補償時間設定内容、現在時刻:10年間(+20℃、停電率50%以下)、表示:1時間(ただしボタンを押せば再表示) スイッチ構成1c スイッチ容量(AC抵抗負荷)AC250V 8A、(白熱灯負荷)AC100V 300W、(電動機負荷)AC100V 200W、AC200V 400W
注意
※TSE-2SA形は曜日ごとに動作時刻を変えることができません。曜日ごとに動作時刻が異なる場合は、TSE-2WA形を使用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68475724
2018-03-13
用途:
加熱炉の電源スイッチに使用
株式会社城山 様

1週間タイムスイッチで、平日の早朝動作にセットして使用しています。まとめセットが簡単に出来て、手動動作スイッチも有り便利です。電源電圧も100V200V兼用で使い易いです。

対象商品:
25887767
2017-02-28
用途:
空調機の制御
月島ジェイテクノメンテサービス株式会社 様

運転停止が12回できるので、空気の入れ替えが簡単にできて大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする