※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2F04-G02A メスユニオン KQ2F ミリサイズ SMC 26324034 KQ2F04-G02A メスユニオン KQ2F ミリサイズ SMC 26324034

メスユニオン KQ2F ミリサイズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 適合チューブ外径(Φmm)4 注文コード26324034 品番KQ2F04-G02A
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は適合チューブ外径・内容量など75種類から選べます 他の種類を見る
適合チューブ外径(Φmm)4 リリースブッシュ/ライトグレー 質量(g)21.3 有効断面積(mm2)ナイロン:5.6、ウレタン:4 用途圧力ゲージ等のおねじ部からの配管に使用。 形状メスユニオン 使用温度範囲(℃)-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)-0.1〜1 管接続口径G1/4 寸法L1(mm)30.1 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類(めねじ)G 寸法D(Φmm)7.9 材質(ねじ部)黄銅 寸法L2(mm)13.9 ねじ規格インチサイズ 寸法M(mm)13.3 取付ねじISO16030(管用平行ねじ) 使用流体水/空気 保証耐圧力(MPa)3 ナットJIS B0205(メートル細目ねじ) 六角対辺H(mm)17 最小穴径(mm)3
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする