ビー・ブラウンエースクラップ
ビー・ブラウンエースクラップの 鋼製小物
ビー・ブラウンエースクラップの 医療用ピンセット
マイクロ結紮ピンセット レイザー BDシリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26324420
品番
BD260R
参考基準価格(税別)
¥26,300
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
全長(mm)
155
先端寸法(mm)
0.5
アズワン品番
64-6365-64
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00218136005
医薬品医療機器等法
一般医療機器
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000