サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの 軸付砥石
軸付砥石(金属用)PA材Φ3軸
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(8本)
注文コード
26325145
品番
No.3415PB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
回転工具に取付けて研削する金属用砥石です。
軸径(Φmm)
3
外径(Φmm)
10
高さ(mm)
13
粒度
#80
形状
円筒型
用途
焼入鋼、炭素鋼、合金鋼の研削に向きます。
砥材
PA材
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
適合材
焼入鋼、炭素鋼、合金鋼
注意
※作業時は許容回転数に注意し、安全装備を着用して下さい。