サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの 軸付砥石
軸付砥石(金属用)PA材Φ6軸
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(6本)
注文コード
26325163
品番
No.3714PB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
回転工具に取付けて研削する砥石です。
外径(Φmm)
25
高さ(mm)
25
形状
円筒型
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
用途
焼入鋼、炭素鋼、合金鋼の研削に向きます。
軸径(Φmm)
6
粒度
#60
砥材
PA材
適合材
焼入鋼、炭素鋼、合金鋼
注意
※作業時は許容回転数に注意し、安全装備を着用して下さい。