サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの 軸付砥石
軸付砥石(金属用)WA材Φ6軸
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(6本)
注文コード
26325188
品番
No.3512PB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
回転工具に取付けて研削する砥石です。
軸径(Φmm)
6
外径(Φmm)
19
高さ(mm)
28
粒度
#60
形状
円錐型
用途
各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。
砥材
WA材
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
40000
適合材
各種金属
注意
※作業時は許容回転数に注意し、安全装備を着用して下さい。