均等耐荷重(kg)100間口(mm)1500奥行(mm)750高さ(mm)800質量(kg)42材質(天板)トレスパ材質(本体)木製(ポリエステル合板)色(天板)ブラック色(本体)グレー・ブラック色(脚部)グレー・ブラック材質木製(ポリエステル合板)色グレー・ブラック間口W×奥行D(mm)(天板外寸)1500×750外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)キャビネット:450×450×580内寸(mm)1440(間口)内寸幅(mm)1440天板厚さ(mm)40引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体390×376×85内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)本体引出し:390×376×85グリーン購入法適合天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×750×40