ガストーチ ロング

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26325233 品番 ST-350L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ロングノズルで安心、安全なガストーチです。
強火力のスクリュー炎で最高温度1900度です。
本体は樹脂、接続部はアルミを使用することで軽量化しました。
火口が長い為、灰火などの着火に最適です。
ワンタッチ着火、逆さ使用も可能です。

用途配管のロウ付け、灰火起こし、解氷、時代焼き。 材質(火口)ステンレス 材質(本体)ポリアミド樹脂 質量(g)111 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×231×34 火炎温度(℃)(燃焼)1900 燃焼時間(分)約110(専用ボンベ使用時) 火炎形状強力スクリュー 材質(接続部)アルミ

商品説明動画

ガストーチシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする