ほんの気持ち 「ありがとう」+「感謝の気持ち巻き込みました」

(4件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2巻×50個) 注文コード26327115 品番NO.2856
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ギフト用のトイレットペーパーです。贈答用商品です。

用途【使用場所 】トイレ 材質再生紙100% タイプダブル 長さ(m)30 香りなし 幅W(mm)114 模様ハートと花束柄/緑無地
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:586

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26327115
2024-07-02
用途:
修理代をお支払いいただいたお客様へのお返し。
有限会社中村自動車工業 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

今回、この商品を購入したのが2回目で、ちょっとしたお返しや、もらって活用できて喜ばしい物をと思った時に、ピッタリだと思いました。
お客様からもこれがいいと連絡いただいたりしております。

対象商品:
26327115
2023-02-04
用途:
代金支払い時やイベント時の粗品としてお客様へ差し上げています

持ちてがあり軽量でお客様に喜ばれます。何よりメッセージが良いです。

2021-01-14
用途:
お年賀、粗品

何十年も粗品はタオルを贈っていましたが、今回「ほんの気持ち」にして大好評でした。ただ外箱が大きい立方体なので置き場に困りました。

対象商品:
26327115
2019-06-13
用途:
引越し後のプレゼントとして
不動産業

とってもかわいかったです
丁寧な外箱に、中の個装も別柄で文字が入り、気持ちが伝わりやすくてよかったです

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粗品・ノベルティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする