森のおもてなし ロール:グリーン無地

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2巻×60個) 注文コード 26327133 品番 NO.2124
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

贈答用商品です。景品におすすめです。

用途【使用場所 】トイレ 材質再生紙100% タイプダブル 長さ(m)27.5 香り森林の香り 幅W(mm)105 模様緑無地
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粗品・ノベルティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする