CL30 ホットカーラー テスコム 26328759

ホットカーラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード26328759 品番CL30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

キャッチテープを採用。クリップ無しで髪をしっかりキャッチし、とめたいところでしっかりとまります。両サイドのガイドが毛束を逃がさず、簡単に巻くことができます。
前髪&トップ&毛先のアレンジに。ゆるふわスタイルが簡単に作れます。

セット内容32mm径カーラー×2、38mm径カーラー×1 付属品世界の電圧とプラグ一覧表 タイプ3本タイプ 消費電力(W)25 本体質量(g)230 機能ピタ巻きホットカーラー、海外OK 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)95×170×50 温度上昇時間(分)約3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理美容小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする