ランドリーラック 幅伸縮式

(1件のレビュー)
5日以内出荷 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26328944 品番 SHL-705(BK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

洗濯機の設置後に取付可能なランドリーラック。
幅伸縮可能でスペースを有効活用。
小物を置くのに便利な棚付き。
付属のプラスチック棚3枚で伸縮時の棚板デッドスペース解消。
大型タオルバー上下2本付き。

外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)61〜93×60×182 材質(フレーム)スチール(粉体塗装) 材質(棚板)ポリプロピレン 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:550〜870×570×122/126(高さ2段階調節)、下棚:500×230×240/280(高さ2段階調節) 棚寸法(幅W×奥行D)(mm)上棚:500×230 用途洗濯機上ラック、ランドリー収納ラック、洗濯機ラック、洗濯機棚として。 質量(kg)5.64 組立時間20〜30分
取扱説明書:(0.55MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69216428
2018-10-31
用途:
洗濯時
医療・福祉・介護関連業

幅の調節ができ、棚にものが置けるだけでなく、タオル掛けもついているので、重宝しております。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする