YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 洗濯用品
YAMAZEN(山善)の ランドリーラック
コーナー収納ラック
商品レビューを投稿する
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26329014
品番
DSR-2CL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
工具不要の組み立て簡単ラック。お部屋の隅を有効活用するコーナータイプ。低めの設計なので、子ども部屋のラックにも便利。ちょっとした小物置きにピッタリの2段タイプ。
用途
収納ラック、トイレラック、すきま収納として。
材質
支柱:ポリエチレン・ポリプロピレン、棚板:プリント紙化粧パーティクルボード
質量(kg)
1.5
耐荷重(kg)
全体:6、棚板:3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×300×410
組立時間
10〜20分
取扱説明書:
(0.89MB)