ミッケル化学
ミッケル化学の 洗剤
ミッケル化学の オフィス・住居用洗剤
ミッケル化学の マルチクリーナー
ブレイクスループラス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(5kg)
注文コード
26329136
品番
131081
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
希釈倍率を変えることでビルの内外装、床から機械類まで洗浄OK。
液性
アルカリ性
用途
アルカリ性多用途洗浄剤
成分
界面活性剤(ポリオキシアルキレンアルキルエーテル)、分散剤、安定化剤、除菌剤、金属イオン封鎖剤
形状
液体
希釈倍率
化学床の表面洗浄:(軽度の汚れ)80〜12倍、(重度の汚れ)50〜80倍、石材床の洗浄:40〜70倍、鉱物油の洗浄:10〜20倍
商品タイプ
業務用
繰り返し・詰め替え
対応