※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Dixna
Dixnaの 自転車ハンドル関連
Dixnaの ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー
Dixnaの 自転車用ステム
Vシェイプステム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26329565
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
3D製法でボディーがV型逆三角形のスッキリしたデザインのステム
クランプ付き
色
シルバー
長さ(mm)
80
材質
6061-T6 アルミニウム
クランプ径(Φmm)
バークランプ:31.8、コラムクランプ:28.6(1-1/8")
角度(°)
73
寸法(mm)
コラムハイト:43