※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Dixna
Dixnaの 自転車ハンドル関連
Dixnaの ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー
Dixnaの 自転車用ステム
Vシェイプステム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
角度(°)
73
色
シルバー
注文コード
26329583
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,600
この商品は
角度・色
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
3D製法でボディーがV型逆三角形のスッキリしたデザインのステム
クランプ付き
色
シルバー
長さ(mm)
100
材質
6061-T6 アルミニウム
クランプ径(Φmm)
バークランプ:31.8、コラムクランプ:28.6(1-1/8")
角度(°)
73
寸法(mm)
コラムハイト:43