※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アーク ヨークバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード26329854 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,300
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ジェイフィットアークのトップからショルダーへの30°下方向に傾斜するスムーズなR65ラインをそのまま生かし、さらに絶妙なR65ラインで30°迫り上がる形状のブルホーンハンドルバー
ブルホーンエアロレバーやジェイクルーレバー、エイドアームなどのブレーキコントロールレバーの装着が可能
ダブルパテッド

タイプブルホーンハンドル 材質6061-T6 アルミニウム 幅(mm)420 マットブラック 外径(Φmm)(バー)23.8 クランプ径(Φmm)31.8 リーチ寸法(mm)150
注意
※ブレーキケーブル用の通し穴はありません。
※先端の内径はΦ20mmです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする