※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジェイフィット アーク26

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 26329958 品番 -
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

円の弧(アーク)をイメージした曲線を持つハンドルバー
体幹を使い、安定した高速回転が出来るポジションが取りやすい形状
トップを手前に5°ベンドさせ、さらにR65の緩やかなカーブでレバーと掌が近く握りやすい設計
ショルダーからブラケット取り付け付近へ30°の傾斜を持たせ掌と肘の内側を上に向けたゆったりとしたポジションが得やすく、小柄なライダーでも使いやすい快適性
クラシカルなフレームに合うソフトシルバーを採用
ダブルパテッド

材質6061-T6 アルミニウム 幅(mm)420 シルバー クランプ径(Φmm)26 リーチ寸法(mm)65 ドロップ寸法(mm)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする