※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジェイフィット アークFZ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 シルバー 注文コード26329967 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000
この商品はなど8種類から選べます 他の種類を見る

円の弧(アーク)をイメージした曲線にフィットゾーン(FZ)を施したハンドルバー
フィットゾーンはブレーキブラケット取り付けラインの下側のハンドル径を削いだデザインで、ブラケットボジション時に小指がフィットする形状
トップを手前に5°ベンドさせ、さらにR65の緩やかなカーブでレバーと掌が近く握りやすい設計
ショルダーからブラケット取り付け付近へ30°の傾斜を持たせ掌と肘の内側を上に向けたゆったりとしたポジションが得やすく、小柄なライダーでも使いやすい快適性
ダブルバテッド

材質6061-T6 アルミニウム 幅(mm)360 シルバー クランプ径(Φmm)31.8 リーチ寸法(mm)65 ドロップ寸法(mm)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする