※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジェイフィット エバーFZ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 26330055 品番 -
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

極端な曲げ加工をせずにスムーズなラインを描くデザインのジェイフィットシリーズにフィットゾーン(FZ)を施したモデル
フィットゾーンはブレーキブラケット取り付けラインの下側のハンドル径を削いだデザインで、ブラケットボジション時に小指がフィットする形状
ジェイフィットシリーズの中でも高剛性モデルで、実戦での使用も多いハイユーザー向け
レバーポジションに革新をもたらすFZを採用した事でより高いコントロール性
ダブルバテッド

材質2014 アルミニウム 幅(mm)380 ブラック クランプ径(Φmm)31.8 リーチ寸法(mm)80 ドロップ寸法(mm)125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする