ワイヤーカッター 特製強化頭部 ソフトワイヤー2/ハードワイヤー1.5mm 全長180mm

商品レビューを投稿する
91日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26330065 品番LX158R
参考基準価格(税別)¥119,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。

全長(mm)180 アズワン品番64-6372-15 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218146008 切断可能径(Φmm)【ソフトワイヤー】2、【ハードワイヤー】1.5 医薬品医療機器等法一般医療機器

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする