※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リードステム

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 角度(°)73 シルバー 注文コード26330186 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800
この商品は角度・色など48種類から選べます 他の種類を見る

スマートな形状のロードステム
ユニークでシンプルなクランプデザイン
クランプ付き

材質6061-T6 アルミニウム 長さ(mm)90 寸法(mm)コラムハイト:40 シルバー 角度(°)73 クランプ径(Φmm)バークランプ:25.4、コラムクランプ:28.6(1-1/8")

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:41

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26330247
2020-02-23
用途:
自転車用
飲食業

純正からの交換です。重さは普通ですが、ポジションが出せてよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする