※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リードステム

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 角度(°)84 ブラック 注文コード26330378 品番-
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は角度・色など48種類から選べます 他の種類を見る

スマートな形状のロードステム
ユニークでシンプルなクランプデザイン
クランプ付き

材質6061-T6 アルミニウム 長さ(mm)100 寸法(mm)コラムハイト:40 ブラック 角度(°)84 クランプ径(Φmm)バークランプ:25.4、コラムクランプ:28.6(1-1/8")

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26330247
2020-02-23
用途:
自転車用
飲食業

純正からの交換です。重さは普通ですが、ポジションが出せてよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする