画像準備中

点滴スタンドオプション・吸引器用架台シングル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26330449 品番RTS-OP01KD
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

イルリガートル台に吸引器が簡単に装着できる!
RTS-101.104.201.204専用オプション。
つまみネジ付きで取り付け調整も簡単!

材質【固定金具・架台】スチール(粉体焼付塗装)、【つまみ部】ABS 質量(kg)0.3(上部固定金具)、1.1(下部架台) 耐荷重(kg)7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【上部固定金具】約110×88×39(支柱取付時)、【下部架台】約262×279×77 アズワン品番64-6401-07

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする