おたふく手袋
おたふく手袋の 軍手
おたふく手袋の 綿混・混紡軍手
軍手タイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2双)
注文コード
26330913
品番
G-590
参考基準価格(税別)
¥190
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
綿特日本一軍手 7ゲージ
モノタロウ
¥
299
¥
329
税込
サイズ
L(男性用)
全長(cm)
約21
中指長(cm)
約7.5
手の平幅(cm)
9
手のひらまわり(cm)
約18
材質
ポリエステル・綿・その他
色
ホワイト
質量(g)
約90
ゲージ数
7
入数(双)
2
糸本数(本)
2