天然ゴム背抜き手袋

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード26331017 品番A-35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥260
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

強度・フィット感・グリップ力が揃った天然ゴムコートタイプ

サイズLL 全長(cm)24 中指長(cm)8.5 手の平幅(cm)9.5 手のひらまわり(cm)19 材質ポリエステル100% ブルー 材質(すべり止め)天然ゴム ゲージ数13 入数(双)1 機能強力・フィット感・グリップ力 コーティング天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26331017 A-35 25539825 A-371 13G天然ゴム背抜き手袋 おたふく手袋 13G天然ゴム背抜き手袋 おたふく手袋 1双 159 税込175 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:21

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26331026
2022-11-07
用途:
自動車修理工
龍エンタープライズ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

天然ゴムということもあり、使用後はゴム臭が多いです。ゴム製品使って何言ってやがんだ!とお思いですが、臭いです。使用後にちゃんと手が洗えてるかどうかの目安になって良いとは思いますが、ゴム臭クサめです。ゴムアレルギーある方は他のウレタン素材をお求めになることをお勧めいたします。

対象商品:
26330999
2020-11-13
用途:
クルマ、バイクの整備作業

薄手で、邪魔にならず、工具、ハンドツールも滑り難く使いやすい。ゴム部分がベタついてないのも良い。

対象商品:
26331008
2020-07-05
用途:
庭木の手入れ
金融・保険業

さすがおたふく。頑丈ですが強張らず手が動かしやすいです。

対象商品:
26331026
2019-08-14
用途:
農作業
農・林・水産業

はめ心地がいい。グラインダーの火花で大きな穴が開いた。

2019-04-02
用途:
足場組み立て解体
建設業・工事業

背抜きゴム手袋でLLサイズがあって、耐久性もいいので送料無料までの調整にもってこいです。

対象商品:
26331017
2018-10-28
用途:
農作業

土で汚れても使用後は洗う事で繰り返し使えて経済的にエコだし耐久性も良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする