ルアー komomo 110S counter CT110シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプコットンキャンディー 注文コード26331124 品番CT110-113
参考基準価格(税別)¥2,540 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品はタイプなど6種類から選べます 他の種類を見る

激スレ&タフコン&ハイプレッシャーにカウンターを決める!
komomoシリーズきってのオールラウンダー。
大きくも小さくもない"ちょうど良い"サイズ感は、バチパターンからベイトパターンまで抜群の実釣性能を誇ります。
125mmモデルと同様、SFよりもやや下のレンジを控えめなアクションで使うことができます。

仕様【アクション】ローリング+ウォブリング、【誕生日】2012/01/25 種別スローシンキング 全長(mm)110 質量(g)13 タイプコットンキャンディー コード4255061 フック#8 アズワン品番64-6407-08 リングサイズ#2 潜行レンジ(cm)30〜80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする