黒鳶 (先丸)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード26331166 品番JW-685
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,300
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

屈曲性に優れた高所用セーフティシューズ。
マジック止めが足首をしっかりホールド。

形状ハイカット サイズ(cm)25 足幅3E ブラック 材質(先芯)鋼鉄 材質(アッパー)つま先部:牛革(表面PU加工)、ボディー部:人工皮革・綿 種類セーフティーシューズ 標準質量(g/片足)約480(26cm) 材質(底部)合成ゴム 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプ革靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26331236
2023-03-26
用途:
建築 造園

布製でマジックテープ留めのハイカット作業靴は
[力王たび] の [パワーエースハイガード]などを以前から使っていましたが、
この [おたふく手袋] の [黒鳶] は
ソール(靴底)が飴色の天然ゴムのように見えてグリップが良さそうなのと、
足首の位置に第三のベルトが付いているのでカカトの浮きを防いでくれそう
ということで試しに初めて購入してみたのですが、実際に届いた製品は、
                        
まずソールが、柔軟で弾力に優れた天然ゴムではなく、ゴムというよりは
軟質プラスチックのような硬めの質感の合成ゴムが使われており、
また、靴底の滑り止めパターンも浅く、サイプやエッジの効果は期待できないので、
グリップ力やクッション性がイマイチで残念な感触です。
特に屋根の上など高所作業では足元が不安になります。
[黒鳶] という名前のくせに鳶作業に向いていないのは詐欺でしょう。
[黒鷺]ですわこれ。
                        
そしてベルトは合成皮革製のベルトが使われており、
布ベルトと比較して摩擦が大きく柔軟性も劣っているため、
ベルトを引っ張って引き締めようとしても上手く力が伝わらず、
靴をキッチリと足にフィットさせることができません。
                        
この二点だけでも大きく期待を裏切られたのでガッカリなのですが、
爪先やカカトの表面を保護する部材も革ふうの素材なので傷が付きやすいのも残念。
ここは黒いゴムで覆ってほしかった。
                        
それと、木綿帆布で作られた靴の本体部分の色なのですが、
見本の画像では黒に近い濃い灰色のように見えたのに、
実際に届いた物はカーキ色というか、緑がかった土色という感じで、
見本とは見た目の印象が大きく異なります。
                        
さらに、甲や両側面も合皮で覆われているため、布靴のくせに
爪先周辺を中心にかなり蒸れます。
                        
これらの問題点が解消されないかぎり、追加購入はありえませんね。

対象商品:
26331193
2019-09-01
用途:
バイクに乗る際のブーツがわりに。
運輸・通信業

足首まで、しっかりサポートしてくれて、爪先に、鉄しんが入っているので、シフトアップにも操作性を損なわず、履きやすい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする