ルアー komomoII 90 KM290シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプレッドヘッド 注文コード26331237 品番KM290-101
参考基準価格(税別)¥2,310 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品はタイプなど4種類から選べます 他の種類を見る

水面直下でkomomoの名を継ぐ。
オリジナルの110mmからのサイズダウンしたモデル。
シーバスのターゲットとされやすい90mmで、年間を通して最も扱いやすいアイテムです。
シーバスがイナッコを偏食している時や、トップウォーターに出切らない時はkomomoII 90をスナップに装着してみては?

仕様【アクション】ローリング+ウォブリング、【誕生日】2011/04/18 種別フローティング 全長(mm)90 質量(g)12 タイプレッドヘッド コード4255197 フック#4 アズワン品番64-6408-45 リングサイズ#3 潜行レンジ(cm)0〜20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする