ダイナブラック スベリ止め手袋 ミックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(5双) 注文コード26331245 品番G-73
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

3本編みだから強い

サイズフリー 全長(cm)約23.5 中指長(cm)約8 手の平幅(cm)約10 手のひらまわり(cm)約20 材質ポリエステル・綿・その他 ブラック 質量(g)約344 ゲージ数7 入数(双)5 糸本数(本)3 材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする