ビニハンド手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード26331254 品番#222
参考基準価格(税別)¥260 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

ワンランク上のスベリ止付き手袋

サイズフリー 全長(cm)約23 中指長(cm)約8 手の平幅(cm)約10 手のひらまわり(cm)約20 材質ポリエステル・綿・その他 ホワイト/イエロー 質量(g)約68 ゲージ数7 入数(双)1 材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする