こどもてぶくろ スベリ止め付

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26331376 品番G-638
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

キャンプ・ハイキング・運動会に大活躍。お子様の小さな手をしっかりガード。

サイズSS(子ども用) 全長(cm)約14 中指長(cm)約5 手の平幅(cm)約7 手のひらまわり(cm)約14 材質綿100% オレンジ 質量(g)約23 ゲージ数10 入数(双)1 材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC) 対象子ども用 袖口仕様ゴムタイプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26331376
2021-06-28
用途:
屋外作業

サイズ感がつかめなくていくつか注文したなかでこれが最も小さかったです。SSで4、5歳用かなと思います。9歳の子供には女性用のSがちょうどよかったです。子供用はサイズ表記が必須だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする