レインファクトリーポリヤッケ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26331516 品番 RF-21
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

風や汚れをガードする
超便利機能(胸のポケットが収納袋に早変わり)
撥水加工

ネイビー サイズ3L 材質ポリエステル100% 用途農作業・土木作業などに最適 仕様フード一体型 加工撥水加工 適応身長(cm)175〜185 適応胴囲(cm)94〜104 適応胸囲(cm)102〜110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする