おたふく手袋
おたふく手袋の レインウェア・ヤッケ
おたふく手袋の ヤッケ
おたふく手袋の トップス ヤッケ
レインファクトリーポリヤッケ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26331568
品番
RF-21
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
風や汚れをガードする
超便利機能(胸のポケットが収納袋に早変わり)
撥水加工
色
ブラック
サイズ
LL
材質
ポリエステル100%
用途
農作業・土木作業などに最適
仕様
フード一体型
加工
撥水加工
適応身長(cm)
175〜185
適応胴囲(cm)
86〜96
適応胸囲(cm)
96〜104