おたふく手袋
おたふく手袋の レインウェア・ヤッケ
おたふく手袋の ヤッケ
おたふく手袋の トップス ヤッケ
レインファクトリーポリヤッケ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
LL
色
ライトグレー
注文コード
26331604
品番
RF-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
サイズ・色
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
風や汚れをガードする
超便利機能(胸のポケットが収納袋に早変わり)
撥水加工
色
ライトグレー
サイズ
LL
材質
ポリエステル100%
用途
農作業・土木作業などに最適
仕様
フード一体型
加工
撥水加工
適応身長(cm)
175〜185
適応胴囲(cm)
86〜96
適応胸囲(cm)
96〜104
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26331604
RF-21
16483340
RF-41
レインファクトリーポリヤッケ
おたふく手袋
1枚
¥
779
税込
¥
857
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)