ルアー sasuke 105 SKF105シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプマコイワシ 注文コード26331876 品番SKF105-110
参考基準価格(税別)¥2,540 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品はタイプなど9種類から選べます 他の種類を見る

そつなくこなすスゴイやつ。
干潟の中層からボトムを意識したkomomo SF-125とsasuke 120 裂波の中間レンジのミノー。
ステディリトリーブによるスライドダートアクションや激しいアクションを入れても水面を割りにくいことから、デイゲームのリアクションバイトを誘います。
空力に優れたボディで強風下でも安定した飛距離を出せます。

仕様【アクション】ウォブンロール、【誕生日】2009/11/30 種別フローティング 全長(mm)105 質量(g)13 タイプマコイワシ コード4255356 フック#4 アズワン品番64-6410-06 リングサイズ#3 潜行レンジ(cm)50〜80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする