ルアー sasuke SF-95 SKFシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプゴールドボラ 注文コード26331980 品番SKF228
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品はタイプなど5種類から選べます 他の種類を見る

シーバスの餌とまで呼ばれる超ロングセラー。
"シーバスの餌"とまで呼ばれる高い実釣性能を誇る超ロングセラーミノー。
港湾部をはじめ河川から干潟まで使う場所や季節を選ばず活躍。
安定した飛距離と食わせのアクションを併せ持つ。
フローティングのSFとシンキングのSSの使い分けにより様々な状況に対応します。

仕様【アクション】ウォブンロール、【誕生日】2001/11/15 種別フローティング 全長(mm)95 質量(g)8 タイプゴールドボラ コード4255384 フック#6 アズワン品番64-6410-34 リングサイズ#3 潜行レンジ(cm)10〜60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする