ルアー sasuke SF-75 SKF75シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプピンクバックキャンディー 注文コード26332086 品番SKF75-106
参考基準価格(税別)¥1,970 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品はタイプなど9種類から選べます 他の種類を見る

一口ならぬ半口サイズのsasuke。
シーバスをターゲットとしたsasukeの小型モデル。
早春からのマイクロベイトパターンに特に強く、小場所から干潟・河口といったオープンエリアでも活躍し、サイズを感じさせない飛距離もこのルアーの魅力です。
SF・SSはレンジの使い分け以外に、リトリーブではSF、ドリフトやアクションといった小技を入れるにはSSと、使い分けができます。

仕様【アクション】ウォブンロール、【誕生日】2015/02/10 種別フローティング 全長(mm)75 質量(g)6 タイプピンクバックキャンディー コード4255411 フック#10 アズワン品番64-6410-61 リングサイズ#2 潜行レンジ(cm)30〜80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする