ルアー kosuke 170F KK170シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプボラ 注文コード26332479 品番KK170-007
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098
この商品はタイプなど8種類から選べます 他の種類を見る

大型ベイトパターンの風雲児。
大型ベイトパターン用に開発されたシリーズ最大サイズのkosuke 170F。
そのサイズとは裏腹に繊細で非常になめらかなローリングアクションが魚を魅了。
ただ巻きは勿論のこと、ドリフトや日中のトゥイッチ、ジャークとさまざまなな使い方に対応しているルアーです。

仕様【アクション】ローリング、【誕生日】2018/10/10 種別フローティング 全長(mm)170 質量(g)39 タイプボラ コード4255517 フック#3 アズワン品番64-6411-68 リングサイズ#4 潜行レンジ(cm)30〜80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする