曜日別特売
MKK35-009 ルアー meba kosuke MKKシリーズ アムズデザイン 26332610

ルアー meba kosuke MKKシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様【アクション】ローリング、【誕生日】2018/11/30タイプ35F セグロブルーグロー注文コード26332610品番MKK35-009
参考基準価格(税別)¥1,620販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ライトゲームを楽しむコンパクトサイズのkosuke!
kosukeをメバル用にダウンサイジング。
表層を意識した魚に効果的なシャローミノーで、優れた遠投性能を備え、オリジナルモデル同様、大きなリップで水噛みがよいため手元に情報が伝わります。
万能なパイロットルアーとして使えるkosuke 35Fがメバルプラッギングをさらに面白くさせます。

仕様【アクション】ローリング、【誕生日】2018/11/30種別フローティング全長(mm)35質量(g)2.2タイプ35F セグロブルーグローコード4255543フック#14アズワン品番64-6411-94リングサイズ#1潜行レンジ(cm)5~20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする