曜日別特売
KT38-008 ルアー K-太 38 SUSPEND KT38シリーズ アムズデザイン 26332707

ルアー K-太 38 SUSPEND KT38シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個タイプライムレッドペッパー注文コード26332707品番KT38-008
参考基準価格(税別)¥1,620販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

「ピタッ」と止めて「パクッ」と食わせる。
K-太シリーズの代名詞でもあるアクションを止めた瞬間の「食わせの間」継承した、ライトゲーム用サスペンドシャッド。
「巻いて・止めて・アクション見せる」というK-太シリーズの基本操作は、メバル・カサゴといった根魚をはじめ、小型回遊魚にも活躍します。

仕様【アクション】ウォブンロール、【誕生日】2019/11/30種別海水/サスペンド全長(mm)38質量(g)2.7タイプライムレッドペッパーコード4255625フック#14アズワン品番64-6412-77リングサイズ#1潜行レンジ(cm)20~50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする