ルアー sukari 85DXS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ18g イブキ 注文コード26333109 品番S8518-012
参考基準価格(税別)¥2,190 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品はタイプなど6種類から選べます 他の種類を見る

ダウンディープ×ダウンクロス攻略型ヘビーウエイトモデル!
本流の分厚い流れを突き破り、川底へと送り込むヘビーウエイト。
ラインを極力水につけぬよう、高く保持したロッドをゆっくり縦に刻むだけでその薄型ボディを強烈に光り輝かせます。
特徴的な幅広リップが不意な浮き上がりを抑制すると同時に、意図的な食わせのターンを得意としたクイックな立ち上がりを約束します。

仕様【アクション】ドッグウォーク&ウェイク、【誕生日】2013/12/15 種別ヘビーシンキング 全長(mm)85 質量(g)18 タイプ18g イブキ コード4255881 フックST-46#6(スイベル式フックハンガー仕様) アズワン品番64-6415-36 リングサイズ#3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする